Referenzen
Zimmer:MK3501A
Rubix:174766
Hersteller:MK3501A



Produktdetails : MK3501A Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKA
mechanisches Klemmelement MKA
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 36,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
261,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
311,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 15 ) Arbeitstagen
