Referenzen
Zimmer:MK4505AK
Rubix:174786



Produktdetails : MK4505AK Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKAK
mechanisches Klemmelement MKAK
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 120 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
468,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
557,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
