Referenzen
Zimmer:MKS2503MR
Rubix:174868

Produktdetails : MKS2503MR Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSMR
mechanisches Klemmelement MKSMR
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 30,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
265,90 € exkl. MwSt.
/ Stück
316,42 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
