MBPS3504BS1 Klemm-/ Bremselement pneumatisch
Klemm-/ Bremselement pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Zimmer:MBPS3504BS1
Rubix:174995
Hersteller:MBPS3504BS1

Produktdetails : MBPS3504BS1 Klemm-/ Bremselement pneumatisch
pneumatisches Bremselement MBPS
pneumatisches Bremselement MBPS
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 46 mm |
| Höhe | 38,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
476,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
566,68 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
