Referenzen
Zimmer:MK6501A
Rubix:174769
Hersteller:MK6501A



Produktdetails : MK6501A Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKA
mechanisches Klemmelement MKA
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 138 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 63 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
535,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
637,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
