Referenzen
Zimmer:MKS6505AR
Rubix:174867

Produktdetails : MKS6505AR Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSAR
mechanisches Klemmelement MKSAR
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 138 mm |
|---|---|
| Breite | 49 mm |
| Höhe | 73,5 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
733,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
872,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
