MBPS3005AS1 Klemm-/ Bremselement pneumatisch
Klemm-/ Bremselement pneumatisch
Siehe technische InformationenReferenzen
Zimmer:MBPS3005AS1
Rubix:160075

Produktdetails : MBPS3005AS1 Klemm-/ Bremselement pneumatisch
pneumatisches Bremselement MBPS
pneumatisches Bremselement MBPS
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 90 mm |
|---|---|
| Breite | 107 mm |
| Höhe | 42 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
469,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
558,84 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen
