Referenzen
Zimmer:MK2502R
Rubix:174814



Produktdetails : MK2502R Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKR
mechanisches Klemmelement MKR
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 75 mm |
|---|---|
| Breite | 35 mm |
| Höhe | 30 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
232,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
276,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
