Referenzen
Bosch Rexroth:R161984031
Rubix:1430341



Produktdetails : R-1619-840-31 Klemmelement
BREMSELEMENT MBPS 2005 AS1A &
Klemmelement
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 575 g |
|---|---|
| Länge | 66 mm |
| Breite | 45,7 mm |
| Höhe | 17 mm |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84829900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.453,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.729,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 12 ) Arbeitstagen
