Referenzen
Zimmer:MKS3503MR
Rubix:174869

Produktdetails : MKS3503MR Klemmelement pneumatisch
mechanisches Klemmelement MKSMR
mechanisches Klemmelement MKSMR
Technische Informationen
Attribute
| Länge | 100 mm |
|---|---|
| Breite | 39 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Zolltarifcode | 84799070 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
333,33 € exkl. MwSt.
/ Stück
396,66 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
