KA 12 Klauenkupplung mit Außengewinde, G 1/2, DN 13
Klauenkupplung Temperguss
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:KA 12
Rubix:799972
Hersteller:107852
EAN:4047322258821


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1/2 |
|---|---|
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
Dokumente
Produktdetails : KA 12 Klauenkupplung mit Außengewinde, G 1/2, DN 13
Klauenkupplung, mit Außengewinde. Die universelle Standardkupplung zur Druckluftversorgung am Bau und in der Industrie, in der Standardausführung nach DIN 3489, weltweit verwendet und überall im Einsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 153 g |
|---|---|
| Anschluss 1 | 1/2 |
| Werkstoff | temperguss verzinkt und gelb passiviert |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 73071910 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,16 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen