880683 Sicherheitskupplung Euro Außengewinde G 1/4

SCHNELLVERSCHLUSS-SICHERHEITSKUPPLUNGEN – EURO-PROFIL – AUSSENGEWINDE

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:880683
Rubix:3234815
EAN:3660338340321
880683 Sicherheitskupplung Euro Außengewinde G 1/4

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffverstärktes polymer-gehäuse

Dokumente

Produktdetails : 880683 Sicherheitskupplung Euro Außengewinde G 1/4


Die MECALINE-Kupplung ermöglicht den Anschluss und die Trennung in völliger Sicherheit über einen Druckbeaufschlagungsmechanismus, der eine Trennung ohne Schlauch-Pfosten gewährleistet. Diese Sicherheitskupplungen entsprechen den Normen ISO 4414. Europäisches Profil Ø 7,4 mm Durchflusskanal. Material: Verstärkter Polymerkörper. Durchsatz: 883 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Max. Betriebsdruck: 12 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C
Sicherheitskupplung Euro Außengewinde G 1/4

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffverstärktes polymer-gehäuse
29,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
34,65 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std