FK-M12X1.25 Flexo-Kupplung

Kompensator

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:FK-M12X1,25
Rubix:423198
Hersteller:6141
EAN:4052568001056
FK-M12X1.25 Flexo-Kupplung

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1m12
Werkstoffverzinkter stahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : FK-M12X1.25 Flexo-Kupplung


Gelenkkupplung FK-M12X1,25 zum Ausgleich von radialen und winkeligen Abweichungen, zur Montage auf Kolbenstangen. Größe=M12x1,25, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=2 - mittlere Korrosionserscheinungen, Umgebungstemperatur=-40 - 150 °C, Produktgewicht=215 g, Werkstoffhinweis=(* ohne Kupfer und PTFE, * RoHS-konform)

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1m12
Werkstoffverzinkter stahl
Profilfk
Max. Temperatur150 °C
Gewicht0,245 kg
30,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
36,63 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std