880680 Sicherheitskupplung Euro mit Innengewinde, G 1/4

Kupplung, europäisches Profil

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

Mecaline:880680
Rubix:3050046
EAN:3660338340291
880680 Sicherheitskupplung mit IG, NW 7.4 - G1/4

Technische Zusammenfassung

Anschluss 11/4
Werkstoffglasfaserverstärktes polymer
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 880680 Sicherheitskupplung Euro mit Innengewinde, G 1/4


Glasfasergefüllte Polymerkupplung Anschlussgröße: 7,4 mm. Durchsatz: 820 l/min bei 6 bar mit 10 % Delta P. Nenndruck: 12 bar. Temperatur: -15 °C bis +70 °C

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 11/4
Werkstoffglasfaserverstärktes polymer
Profila
24,66 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,35 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std