Referenzen
SMC:KK3S-08E
Rubix:2175967
Hersteller:KK3S-08E
EAN:3618036076455

Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1/8 in |
|---|---|
| Werkstoff | c3604 / pbt / stoßdämpfendes pbt / kaltgewalztes kohlenstoffstahlblech / 304 edelstahl / fkm / nbr / witterungsbeständiges nbr |
Dokumente
Produktdetails : KK3S-08E S-Koppler
S-Kupplung für allgemeine Zwecke mit Stecker und Muffe
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
Einsetzbare Schläuche von Ø 3,2 bis Ø 16
Gewinde, Größen: M, R, Rc, von M5 bis 3/4
Flüssigkeitstemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 5 bis 40 °C
One-Touch-Verschraubung Typ genormt
Mit Hülsenverriegelung (außer KK2).
Kugelkopf-Typ mit One-Touch-Anschluss.
-Gehäusegröße: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Körpergröße: 3 (1/8)
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: Ø8 mm
-Gehäusegröße: M5, 1/8, 1/4, 1/2.
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: ø3,2, ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø16.
Körpergröße: 3 (1/8)
-Anwendbare Rohraußendurchmesser: Ø8 mm
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 20x49x22 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 45 g |
| Anschluss 1 | 1/8 in |
| Werkstoff | c3604 / pbt / stoßdämpfendes pbt / kaltgewalztes kohlenstoffstahlblech / 304 edelstahl / fkm / nbr / witterungsbeständiges nbr |
| Profil | kk3 |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Herkunftsland | JP |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,04 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage