25KAAK13MPN Kupplung einseitig (MS) vernickelt
Rectus Kupplung einseitig (MS) vernickelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Parker:25KAAK13MPN
Rubix:74441
Hersteller:25KAAK13MPN
EAN:4039747114905


Technische Zusammenfassung
| Anschluss 1 | 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
Produktdetails : 25KAAK13MPN Kupplung einseitig (MS) vernickelt
Anwendung: Energiemanagement, Luft- und Gaskompressoren, Industriemaschinen, Pharma, Elektronik, Mobil- und Verteidigungsindustrie, Lastwagen und Anhänger
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: R 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPT DIN 2999 konisch
Anschlussart: Außengewinde, BSPT
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Luft, Pressluft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex Größe: 19
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 60
Baumaterialien: Bras
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 23
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Stahl
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Hochstromventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.1
Gehäusematerial: Messing
Marke: Parker, Rectus
Kompatible Verschraubungen: Serie 25 Stecker
Anschlussgröße: R 1/4
Anschlussgröße: 1/4"
Anschlusstyp: Außengewinde, BSPT DIN 2999 konisch
Anschlussart: Außengewinde, BSPT
Kupplungshälfte: Kuppler
Durchmesser: 7,8 mm (nominal)
Division: Niederdruck-Steckverbinder Division Europa
Durchflussmenge: 1800 L/min (Luft)
Für Fluidtyp: Luft, Pressluft
Funktion: Einfacher Absperrhahn
Hex Größe: 19
Industrie: Allgemeine Industrie, Transport, Elektronik, Gesundheitswesen und Biowissenschaften
Austauschart: Europäisches Profil
Länge: 60
Baumaterialien: Bras
Maximaler Betriebsdruck: bis zu 35, bis zu 507
Maximale Betriebstemperatur: 100, 212
Minimale Betriebstemperatur: -20, -4
Betriebsart: Hülse
Außendurchmesser: 23
Beschichtungstyp: Vernickelt
Produktreihe: Serie 25
Produktart: Schnellkupplung
Produkttyp: Pneumatische Schnellkupplungen
Menge pro Box: 5
Herkunftsland: Deutschland
Dichtungsmaterial: NBR
Form: Gerade
Hülsenmaterial: Stahl
Spezifikationen Erfüllt: ATEX, RoHS
Technologie: Pneumatik
Ventil inbegriffen: Ja
Ventiltyp: Hochstromventil
Ausführung: Einfacher Absperrhahn
Gewicht: 0.1
Technische Informationen
Attribute
| Anschluss 1 | 1/4 |
|---|---|
| Werkstoff | vernickeltes messing (gehäuse); nbr (dichtung) |
| Max. Temperatur | 100 °C |
| Zolltarifcode | 84812090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,46 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,40 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std