NPHS-D6-P-G14 Kupplungsdose

Kupplungsmuffe

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:NPHS-D6-P-G14
Rubix:2280937
Hersteller:8059267
EAN:4052568290139
NPHS-D6-P-G14 Kupplungsdose

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 1/4 in
Werkstoffvernickeltes messing
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : NPHS-D6-P-G14 Kupplungsdose


Kupplungsbuchse NPHS-D6-P-G14 8059267

Technische Informationen


Attribute
Anschluss 1g 1/4 in
Werkstoffvernickeltes messing
Profilnphs
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,095 kg
Max. Betriebsdruck12 bar
19,08 € exkl. MwSt.
/ Stück
22,71 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen