KS4-3/8-I Kupplungsstecker

Schnellsteckkupplung

Siehe technische Informationen

Referenzen

Festo:KS4-3/8-I
Rubix:439737
Hersteller:531679
EAN:4052568047900
KS4-3/8-I Kupplungsstecker

Technische Zusammenfassung

Anschluss 1g 3/8
Werkstoffmessing, vernickelt (gehäuse)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : KS4-3/8-I Kupplungsstecker


Schnellkupplungsstecker KS4-3/8-I Für selbstschließende Schnellkupplungen. Nennweite=7,85 mm, Betriebsdruck kompletter Temperaturbereich=-0,95 – 12 bar, Standard-Nenndurchfluss=1350 l/min, Betriebsmedium=Druckluft nach ISO8573-1:2010 [7:-:-], Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium=Schmierstoffbetrieb möglich
Kupplungsstecker KS4-3/8-I für selbstabstellende Schlauchkupplung. Nennweite=7,85 mm, Betriebsdruck=-0,95 - 12 bar, Umgebungstemperatur=-10 - 60 °C, Produktgewicht=32 g, Pneumatischer Anschluss=Innengewinde G3/8

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)40x20x20 mm
Bruttogewicht32,36 g
Anschluss 1g 3/8
Werkstoffmessing, vernickelt (gehäuse)
Profilks4
Max. Temperatur60 °C
Gewicht0,032 kg
Max. Betriebsdruck12 bar
HerkunftslandDE
Zolltarifcode76169990
4,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen