32X6700EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
KLASSISCHER KEILRIEMEN
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:32 67007700_EL
Rubix:181301
Hersteller:1647352_EL




Dokumente
Produktdetails : 32X6700EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4476 g |
|---|---|
| Profil | d/32 |
| Riemenbezeichnung | d264 |
| Innenlänge | 6700 mm |
| Außenlänge | 6826 mm |
| Obere Breite | 32 mm |
| Höhe | 20 mm |
| Richtlänge | 6775 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
259,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
308,26 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
