17X1905 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B75/17x1905Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B75/B1950 - 889112
Rubix:2974574
Hersteller:889112
EAN:3660338416651
17X1905 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B75/17x1905Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb75
Innenlänge1905 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1905 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B75/17x1905Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb75
Innenlänge1905 mm
Außenlänge1950 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1950 mm
Werkstoffsbr
22,79 exkl. MwSt.
/ Stück
27,12 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std