13X711 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A28/ 13x711Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A28/A740 - 888824
Rubix:2974194
Hersteller:888824
EAN:3660338413773

Produktdetails : 13X711 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A28/ 13x711Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a28 |
| Innenlänge | 711 mm |
| Außenlänge | 740 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 740 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,57 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std