17X2311 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B91/17x2311Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874282
Mecaline:B91/B2350 - 889131
Rubix:2974593
Hersteller:889131
EAN:3660338416842

Produktdetails : 17X2311 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B91/17x2311Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b91 |
| Innenlänge | 2311 mm |
| Außenlänge | 2350 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2350 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
32,74 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort