17X3149 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B124/17x3149Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B124/B3200 - 888942
Rubix:2974403
Hersteller:888942
EAN:3660338414954

Produktdetails : 17X3149 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B124/17x3149Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b124 |
| Innenlänge | 3149 mm |
| Außenlänge | 3200 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3200 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,75 € exkl. MwSt.
/ Stück
44,92 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std