17X875 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power B

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:B34 17X920LP/875LI HIPOWER
Rubix:1415984
Hersteller:900310034
EAN:5412571022230
17X875 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb34
Innenlänge875 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X875 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb34
Innenlänge875 mm
Außenlänge920 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge915 mm
Querschnitt17 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
20,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage