17X1117 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B44/17x1117Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B44/B1160 - 889064
Rubix:2974526
Hersteller:889064
EAN:3660338416170
17X1117 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B44/17x1117Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb44
Innenlänge1117 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1117 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B44/17x1117Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb44
Innenlänge1117 mm
Außenlänge1160 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1160 mm
13,47 exkl. MwSt.
/ Stück
16,03 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std