22X3450 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power C

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:C136 22X3525LP/3450LI HIPOWER
Rubix:1416943
Hersteller:900410136
EAN:5412571052428
22X3450 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc136
Innenlänge3450 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X3450 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Ummantelter Keilriemen mit traditionellem Profil. Die gewölbte Oberseite, die konkaven Flanken und die runden Kanten garantieren eine gleichmäßige Zugspannung und einen gleichmäßigen Kontakt mit den Riemenscheibenrillen. Die Lebensdauer wird verlängert und der Verschleiß der Riemenscheiben verringert. Zuverlässigkeit und Effizienz führen zu einem ausgezeichneten Preis-/Leistungsverhältnis. Geringere Ersatz- und Wartungskosten dank längerer Lebensdauer.
Keilriemen HI-POWER GATES

Stärken

- Öl- und hitzebeständig.
- Statisch leitfähig (ISO 1813).
- Entspricht den Normen der ATEX-Richtlinien.
- UNISET-Abstimmungssystem.

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc136
Innenlänge3450 mm
Außenlänge3538 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge3508 mm
Querschnitt22 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
110,61 exkl. MwSt.
/ Stück
131,63 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage