10X635 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z25/10x635Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Z-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:873994
Mecaline:Z25/Z660 - 889987
Rubix:2975627
Hersteller:889987
EAN:3660338425400
10X635 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z25/10x635Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz25
Innenlänge635 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X635 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z25/10x635Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz25
Innenlänge635 mm
Außenlänge660 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Werkstoffsbr
4,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,89 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std