Referenzen
Gates:B91 17X2365LP/2325LI HIPOWER
Rubix:1414871
Hersteller:900310091
EAN:5412571051155

Produktdetails : 17X2325 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b91 |
| Innenlänge | 2325 mm |
| Außenlänge | 2397 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2365 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage