17X889 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B35/17x889Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B35/B930 - 889036
Rubix:2974499
Hersteller:889036
EAN:3660338415890

Produktdetails : 17X889 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B35/17x889Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b35 |
| Innenlänge | 889 mm |
| Außenlänge | 930 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 930 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort