13X1397 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A55/13x1397Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A55/A1430 - 888878
Rubix:2974248
Hersteller:888878
EAN:3660338414312

Produktdetails : 13X1397 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A55/13x1397Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a55 |
| Innenlänge | 1397 mm |
| Außenlänge | 1430 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1430 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
10,82 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,88 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std