17X571 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B22.1/2 17x571Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:B22.1/2/B610 - 888989
Rubix:2974450
Hersteller:888989
EAN:3660338415425
17X571 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B22.1/2 17x571Li Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb22 1/2
Innenlänge571 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X571 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B22.1/2 17x571Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb22 1/2
Innenlänge571 mm
Außenlänge610 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge610 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,37 exkl. MwSt.
/ Stück
8,77 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage