10X711 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z28/10x711Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Z-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:Z28/Z730 - 889993
Rubix:2975633
Hersteller:889993
EAN:3660338425462
10X711 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z28/10x711Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz28
Innenlänge711 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X711 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z28/10x711Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz28
Innenlänge711 mm
Außenlänge730 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Werkstoffsbr
5,41 exkl. MwSt.
/ Stück
6,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std