17X2667 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B105/17x2667Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B105/B2710 - 888928
Rubix:2974389
Hersteller:888928
EAN:3660338414817

Produktdetails : 17X2667 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B105/17x2667Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b105 |
| Innenlänge | 2667 mm |
| Außenlänge | 2710 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2710 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,07 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std