17X1447 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B57/17x1447Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874252
Mecaline:B57/B1490 - 889088
Rubix:2974549
Hersteller:889088
EAN:3660338416415
17X1447 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B57/17x1447Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb57
Innenlänge1447 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1447 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B57/17x1447Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb57
Innenlänge1447 mm
Außenlänge1490 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1490 mm
17,61 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,96 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std