13X2286 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A90/13x2286Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A90/A2320 - 888914
Rubix:2974284
Hersteller:888914
EAN:3660338414671
13X2286 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A90/13x2286Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga90
Innenlänge2286 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X2286 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A90/13x2286Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga90
Innenlänge2286 mm
Außenlänge2320 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge2320 mm
17,84 exkl. MwSt.
/ Stück
21,23 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 14 ) Arbeitstagen