10X703 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Delta Klassisch Z

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:Z28 10x703Li Z725 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739174
Hersteller:962060280
EAN:5414465287374
10X703 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz28
Innenlänge703 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X703 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz28
Innenlänge703 mm
Außenlänge725 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge725 mm
Querschnitt10 mm
Max. Temperatur70 °C
Min. Temperatur-30 °C
4,35 exkl. MwSt.
/ Stück
5,18 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen