Referenzen
Gates:Z24 10x608Li Z630 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739273
Hersteller:962060240
EAN:5414465286681

Produktdetails : 10X608 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | z/10 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | z24 |
| Innenlänge | 608 mm |
| Außenlänge | 630 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 630 mm |
| Querschnitt | 10 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,18 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen