13X2060 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:A81 13x2060Li A2090 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739123
Hersteller:962160810
EAN:5414465290138

Produktdetails : 13X2060 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a81 |
| Innenlänge | 2060 mm |
| Außenlänge | 2113 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2090 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,64 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,47 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage