22X6858 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C270/22x6858Li Mecaline
Klassischer Keilriemen C-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:C270/C6910 - 889208
Rubix:2974766
Hersteller:889208
EAN:3660338417610

Produktdetails : 22X6858 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C270/22x6858Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c270 |
| Innenlänge | 6858 mm |
| Außenlänge | 6910 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 6910 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
111,39 € exkl. MwSt.
/ Stück
132,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage