Referenzen
Gates:A28 13X745LP/710LI HIPOWER
Rubix:1414461
Hersteller:900210028
EAN:5412571049534

Produktdetails : 13X710 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a28 |
| Innenlänge | 710 mm |
| Außenlänge | 760 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 745 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,63 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
