22X3048 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C120/22x3048Li Mecaline
Klassischer Keilriemen C-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:C120/C3100 - 889158
Rubix:2974712
Hersteller:889158
EAN:3660338417115

Produktdetails : 22X3048 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C120/22x3048Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | c/22 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | c120 |
| Innenlänge | 3048 mm |
| Außenlänge | 3100 mm |
| Obere Breite | 22 mm |
| Höhe | 14 mm |
| Richtlänge | 3100 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
49,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
59,44 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort