22X3556 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C140/22x3556Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:C140/C3610 - 889168
Rubix:2974722
Hersteller:889168
EAN:3660338417214
22X3556 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C140/22x3556Li Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc140
Innenlänge3556 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X3556 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C140/22x3556Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc140
Innenlänge3556 mm
Außenlänge3610 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge3610 mm
Werkstoffsbr
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
58,22 exkl. MwSt.
/ Stück
69,28 inkl. MwSt.