13X457 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A18/ 13x457Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874062
Mecaline:A18/A490 - 888808
Rubix:2974176
Hersteller:888808
EAN:3660338413612

Produktdetails : 13X457 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A18/ 13x457Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a18 |
| Innenlänge | 457 mm |
| Außenlänge | 490 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 490 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,68 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,38 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std