Referenzen
Gates:A86 13X2220LP/2200LI HIPOWER
Rubix:1413922
Hersteller:900210086
EAN:5412571050103

Produktdetails : 13X2200 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a86 |
| Innenlänge | 2200 mm |
| Außenlänge | 2235 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2220 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,47 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
