17X1473 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B58/17x1473Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B58/B1510 - 889089
Rubix:2974551
Hersteller:889089
EAN:3660338416422
17X1473 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B58/17x1473Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb58
Innenlänge1473 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1473 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B58/17x1473Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb58
Innenlänge1473 mm
Außenlänge1510 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1510 mm
17,72 exkl. MwSt.
/ Stück
21,09 inkl. MwSt.