Referenzen
Gates:B33 17X895LP/850LI HIPOWER
Rubix:1415983
Hersteller:900310033
EAN:5412571022223

Produktdetails : 17X850 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b33 |
| Innenlänge | 850 mm |
| Außenlänge | 895 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 890 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
24,81 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
