13X990 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A39/ 13x990Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A39/A1020 - 888848
Rubix:2974218
Hersteller:888848
EAN:3660338414015
13X990 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A39/ 13x990Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga39
Innenlänge990 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X990 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A39/ 13x990Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga39
Innenlänge990 mm
Außenlänge1020 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1020 mm
7,82 exkl. MwSt.
/ Stück
9,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std