17X1270 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B50/17x1270Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B50/B1310 - 889078
Rubix:2974539
Hersteller:889078
EAN:3660338416316

Produktdetails : 17X1270 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B50/17x1270Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b50 |
| Innenlänge | 1270 mm |
| Außenlänge | 1310 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1310 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,35 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort