17X2997 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B118/ 17x2997Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B118/B3040 - 888939
Rubix:2974400
Hersteller:888939
EAN:3660338414923

Produktdetails : 17X2997 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B118/ 17x2997Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b118 |
| Innenlänge | 2997 mm |
| Außenlänge | 3040 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 3040 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,92 € exkl. MwSt.
/ Stück
40,36 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort