22X2662 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Klassischer Keilriemen GATES

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:C105 22x2662Li C2720 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739500
Hersteller:962361050
EAN:5414465304811
22X2662 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc105
Innenlänge2662 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2662 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES


Delta Classic ™ Keilriemen haben ein klassisches V-förmiges Profil und sind für eine zuverlässige und nachhaltige Leistung auf allen Standardantrieben mit klassischem Querschnitt gebaut, die in Kompressoren, Pumpen, Aggregaten, Generatoren, Sägen, Fräsmaschinen und Maschinen verwendet werden. Flex-Weave® ölbeständiges Flip-Band bietet guten Halt und schützt vor Abrieb.
Klassischer Keilriemen GATES

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc105
Innenlänge2662 mm
Außenlänge2781 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2720 mm
26,11 exkl. MwSt.
/ Stück
31,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage